OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 2 1/2'' mer thorg SN065608 - 1388371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 75.5 mm
Átmérő - 71.5-75.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195544814
Sonepar cikkszám
SN065608
Gyártói cikkszám
1388371
Gyártói típuskód
2900WM10 75 FTSO
Névleges átmérő:
75.5 mm
Átmérő:
71.5-75.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 2 1/2" mer thorg