Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 2'' mer thorg SN065609 - 1388134

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 60 mm

  • Átmérő - 56-60 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195124757

Sonepar cikkszám

SN065609

Gyártói cikkszám

1388134

Gyártói típuskód

2900WM10 60 FT

Névleges átmérő:

60 mm

Átmérő:

56-60 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 2" mer thorg