OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 3'' mer thorg SN065610 - 1388398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 88 mm
Átmérő - 83-88 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195544876
Sonepar cikkszám
SN065610
Gyártói cikkszám
1388398
Gyártói típuskód
2900WM10 88 FTSO
Névleges átmérő:
88 mm
Átmérő:
83-88 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 3" mer thorg