OBO - Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 5'' mer thorg SN065612 - 1388428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 140 mm
Átmérő - 130-140 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195544937
Sonepar cikkszám
SN065612
Gyártói cikkszám
1388428
Gyártói típuskód
2900WM10 139FTSO
Névleges átmérő:
140 mm
Átmérő:
130-140 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M10 menetes csatlakozóval 5" mer thorg