OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 12-16mm galvanikusan horg SN065613 - 1366165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 12-16 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195117971
Sonepar cikkszám
SN065613
Gyártói cikkszám
1366165
Gyártói típuskód
731 W 16 G
Átmérő:
12-16 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 12-16mm galvanikusan horg