Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 13,5-16mm galvanikusan horg SN065616 - 1383094

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 13.5-16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195121336

Sonepar cikkszám

SN065616

Gyártói cikkszám

1383094

Gyártói típuskód

2900 M6 13-16 G

Átmérő:

13.5-16 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 13,5-16mm galvanikusan horg