OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 16,5-19mm galvanikusan horg SN065617 - 1383116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 16.5-19 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121398
Sonepar cikkszám
SN065617
Gyártói cikkszám
1383116
Gyártói típuskód
2900 M6 16-19 G
Átmérő:
16.5-19 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 16,5-19mm galvanikusan horg