OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 20-25mm galvanikusan horg SN065618 - 1366254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20-25 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195118091
Sonepar cikkszám
SN065618
Gyártói cikkszám
1366254
Gyártói típuskód
731 W 25 G
Átmérő:
20-25 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 20-25mm galvanikusan horg