OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 20-30mm galvanikusan horg SN065619 - 1380222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20-30 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195120858
Sonepar cikkszám
SN065619
Gyártói cikkszám
1380222
Gyártói típuskód
2071 M6 G
Átmérő:
20-30 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 20-30mm galvanikusan horg