OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 25-30mm galvanikusan horg SN065620 - 1366300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 25-30 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195118152
Sonepar cikkszám
SN065620
Gyártói cikkszám
1366300
Gyártói típuskód
731 W 30 G
Átmérő:
25-30 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 25-30mm galvanikusan horg