OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 30-44mm galvanikusan horg SN065621 - 1380427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 30-44 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195120971
Sonepar cikkszám
SN065621
Gyártói cikkszám
1380427
Gyártói típuskód
2072 M6 G
Átmérő:
30-44 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 30-44mm galvanikusan horg