OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 43-45mm galv. horg. passz SN065622 - 1360450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 43-45 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - anya
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115632
Sonepar cikkszám
SN065622
Gyártói cikkszám
1360450
Gyártói típuskód
732 45 GTP
Alkalmas csőátmérőhöz:
43-45 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
anya
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 43-45mm galv. horg. passz