MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 46-48mm galv. horg. passziválva SN065624 - 1360485

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 46-48 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - anya

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195115694

Sonepar cikkszám

SN065624

Gyártói cikkszám

1360485

Gyártói típuskód

732 48 GTP

Alkalmas csőátmérőhöz:

46-48 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

anya

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 46-48mm galv. horg. passziválva