OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 63mm galv. horg. passziválva SN065626 - 1360639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 61-63 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195569114
Sonepar cikkszám
SN065626
Gyártói cikkszám
1360639
Gyártói típuskód
732 63 GTP
Átmérő:
61-63 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 63mm galv. horg. passziválva