Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes 8-12mm vörösréz bevonattal SN065627 - 1366629

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 8-12 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195118275

Sonepar cikkszám

SN065627

Gyártói cikkszám

1366629

Gyártói típuskód

731 W 12 CU

Átmérő:

8-12 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes 8-12mm vörösréz bevonattal