Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1 1/2'' mer thorg SN065628 - 1385119

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 48.5 mm

  • Átmérő - 45.5-48.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123194

Sonepar cikkszám

SN065628

Gyártói cikkszám

1385119

Gyártói típuskód

2900WM6 48.5 FT

Névleges átmérő:

48.5 mm

Átmérő:

45.5-48.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1 1/2" mer thorg