OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1 3/4'' mer thorg SN065630 - 1385127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 54 mm
Átmérő - 51-54 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123255
Sonepar cikkszám
SN065630
Gyártói cikkszám
1385127
Gyártói típuskód
2900WM6 54 FT
Névleges átmérő:
54 mm
Átmérő:
51-54 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1 3/4" mer thorg