OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1/4'' mer thorg SN065632 - 1385003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 13.5 mm
Átmérő - 12.5-13.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195122838
Sonepar cikkszám
SN065632
Gyártói cikkszám
1385003
Gyártói típuskód
2900WM6 13.5 FT
Névleges átmérő:
13.5 mm
Átmérő:
12.5-13.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1/4" mer thorg