Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1'' mer thorg SN065631 - 1385062

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 33.5 mm

  • Átmérő - 30.5-33.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123071

Sonepar cikkszám

SN065631

Gyártói cikkszám

1385062

Gyártói típuskód

2900WM6 33.5 FT

Névleges átmérő:

33.5 mm

Átmérő:

30.5-33.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 1" mer thorg