OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 10-12 SX047205 - 1362362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 10-12 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047205
Gyártói cikkszám
1362362
Gyártói típuskód
ASG 732 12 FT
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
10-12 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 10-12