OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 18-21mm 1383132 - 1383132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 18-21 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121459
Sonepar cikkszám
1383132
Gyártói cikkszám
1383132
Gyártói típuskód
2900 M6 18-21 G
Átmérő:
18-21 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 18-21mm