OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 19-23mm 1383167 - 1383167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 19-23 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121510
Sonepar cikkszám
1383167
Gyártói cikkszám
1383167
Gyártói típuskód
2900 M6 19-23 G
Átmérő:
19-23 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 19-23mm