Nem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 2'' mer thorg SN065633 - 1385135

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 56-60 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123316

Sonepar cikkszám

SN065633

Gyártói cikkszám

1385135

Gyártói típuskód

2900WM6 60 FT

Átmérő:

56-60 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 2" mer thorg