OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 24-29mm 1383213 - 1383213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 24-29 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121572
Sonepar cikkszám
1383213
Gyártói cikkszám
1383213
Gyártói típuskód
2900 M6 24-29 G
Átmérő:
24-29 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 24-29mm