Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 25-30 SX047251 - 1362640

MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 25-30 SX047251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 30 mm

  • Átmérő - 25-30 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047251

Gyártói cikkszám

1362640

Gyártói típuskód

ASG 732 30 A2

Névleges átmérő:

30 mm

Átmérő:

25-30 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 25-30