Nem visszaküldhető

OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 3/4'' mer thorg SN065634 - 1385054

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 24.5-27 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123019

Sonepar cikkszám

SN065634

Gyártói cikkszám

1385054

Gyártói típuskód

2900WM6 27 FT

Átmérő:

24.5-27 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 3/4" mer thorg