OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 30-36 SX047252 - 1362642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 36 mm
Átmérő - 30-36 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047252
Gyártói cikkszám
1362642
Gyártói típuskód
ASG 732 36 A2
Névleges átmérő:
36 mm
Átmérő:
30-36 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 30-36