OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 39-42mm galv horg SN065636 - 1383418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 39-42 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195569237
Sonepar cikkszám
SN065636
Gyártói cikkszám
1383418
Gyártói típuskód
2900 M6 39-42 G
Átmérő:
39-42 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 39-42mm galv horg