OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 43-48mm 1383361 - 1383361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 43-48 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195121695
Sonepar cikkszám
1383361
Gyártói cikkszám
1383361
Gyártói típuskód
2900 M6 43-48 G
Átmérő:
43-48 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 43-48mm