Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 44-53 SX047226 - 1362440

MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 44-53 SX047226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 53 mm

  • Átmérő - 44-53 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047226

Gyártói cikkszám

1362440

Gyártói típuskód

ASG 732 53 G

Névleges átmérő:

53 mm

Átmérő:

44-53 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 44-53