OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 44-53 SX047240 - 1362486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 53 mm
Átmérő - 44-53 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047240
Gyártói cikkszám
1362486
Gyártói típuskód
ASG 732 53 A4
Névleges átmérő:
53 mm
Átmérő:
44-53 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 44-53