OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 5-6 SX047228 - 1362454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 5-6 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047228
Gyártói cikkszám
1362454
Gyártói típuskód
ASG 732 6 A4
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
5-6 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 5-6