OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 53-63 SX047227 - 1362444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 63 mm
Átmérő - 53-63 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047227
Gyártói cikkszám
1362444
Gyártói típuskód
ASG 732 63 G
Névleges átmérő:
63 mm
Átmérő:
53-63 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 53-63