OBO - Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 61-64mm galv horg SN065639 - 1383507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 61-64 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195569299
Sonepar cikkszám
SN065639
Gyártói cikkszám
1383507
Gyártói típuskód
2900 M6 61-64 G
Átmérő:
61-64 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M6 menetes csatlakozóval 61-64mm galv horg