OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 7-8 SX047203 - 1362358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Átmérő - 7-8 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047203
Gyártói cikkszám
1362358
Gyártói típuskód
ASG 732 8 FT
Névleges átmérő:
26 mm
Átmérő:
7-8 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 7-8