Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 7-8 SX047230 - 1362458

MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 7-8 SX047230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Átmérő - 7-8 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047230

Gyártói cikkszám

1362458

Gyártói típuskód

ASG 732 8 A4

Névleges átmérő:

8 mm

Átmérő:

7-8 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 7-8