OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 8-10 SX047204 - 1362360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 8-10 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047204
Gyártói cikkszám
1362360
Gyártói típuskód
ASG 732 10 FT
Átmérő:
8-10 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 8-10