Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 8-10 SX047245 - 1362628

OBO
MásolásMásolás
OBO - Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 8-10 SX047245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Átmérő - 8-10 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047245

Gyártói cikkszám

1362628

Gyártói típuskód

ASG 732 10 A2

Névleges átmérő:

10 mm

Átmérő:

8-10 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Távtartó Kengyel, M6 menetes csatlakozóval, 8-10