OBO - Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 1/2'' mer thorg SN065640 - 1387030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 21.5 mm
Átmérő - 19-21.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123736
Sonepar cikkszám
SN065640
Gyártói cikkszám
1387030
Gyártói típuskód
2900WM8 21.5 FT
Névleges átmérő:
21.5 mm
Átmérő:
19-21.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 1/2" mer thorg