OBO - Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 2 1/2'' mer thorg SN065641 - 1387154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 71.5-75.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195124092
Sonepar cikkszám
SN065641
Gyártói cikkszám
1387154
Gyártói típuskód
2900WM8 75.5 FT
Átmérő:
71.5-75.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 2 1/2" mer thorg