OBO - Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 3/4'' mer thorg SN065643 - 1387057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 27 mm
Átmérő - 24.5-27 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123798
Sonepar cikkszám
SN065643
Gyártói cikkszám
1387057
Gyártói típuskód
2900WM8 27 FT
Névleges átmérő:
27 mm
Átmérő:
24.5-27 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 3/4" mer thorg