OBO - Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 3/8'' mer thorg SN065644 - 1387014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17 mm
Átmérő - 16-17 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123675
Sonepar cikkszám
SN065644
Gyártói cikkszám
1387014
Gyártói típuskód
2900WM8 17 FT
Névleges átmérő:
17 mm
Átmérő:
16-17 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 3/8" mer thorg