OBO - Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 3'' mer thorg SN065642 - 1387170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 88 mm
Átmérő - 83-88 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195124153
Sonepar cikkszám
SN065642
Gyártói cikkszám
1387170
Gyártói típuskód
2900WM8 88 FT
Névleges átmérő:
88 mm
Átmérő:
83-88 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Távtartó kengyel M8 menetes csatlakozóval 3" mer thorg