Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel rácsos kábeltálcához 150mm tűzihorganyzott SN007129 - 6015660

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatornarögzítés - tartóorr

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196043088

Sonepar cikkszám

SN007129

Gyártói cikkszám

6015660

Gyártói típuskód

DBLG 20 150 FT

Kivitel:

fali-/fedélkengyel trapézprofil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csatornarögzítés:

tartóorr

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca tartó 150mm tűzihorganyzott