OBO - Távtartó kengyel rácsos kábeltálcához 500mm tűzihorganyzott SN008215 - 6015695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239260
Sonepar cikkszám
SN008215
Gyártói cikkszám
6015695
Gyártói típuskód
DBLG 20 500 FT
Kivitel:
fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Rácsos kábeltálca tartó 500mm tűzihorganyzott