Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Távtartó kengyel rácsos kábeltálcához B500mm szalhorg SN065645 - 6015693

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - tartóorr

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195239222

Sonepar cikkszám

SN065645

Gyártói cikkszám

6015693

Gyártói típuskód

DBLG 20 500 FS

Kivitel:

fali-/fedélkengyel trapézprofil

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

tartóorr

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Távtartó kengyel rácsos kábeltálcához B500mm szalhorg