OBO - Távtartó kengyel rácsos kábeltálcához B600mm szalhorg SN065648 - 6015697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239277
Sonepar cikkszám
SN065648
Gyártói cikkszám
6015697
Gyártói típuskód
DBLG 20 600 FS
Kivitel:
fali-/fedélkengyel trapézprofil
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Távtartó kengyel rácsos kábeltálcához B600mm szalhorg