OBO - Távtartó konzol BKRS lépésálló kábeltálcához B=400 mer thorg SN131789 - 6044547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 100 mm
Kivitel - egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Szélesség - 392 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196695188
Sonepar cikkszám
SN131789
Gyártói cikkszám
6044547
Gyártói típuskód
STA BKRS 400 FT
Hosszúság:
100 mm
Kivitel:
egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Szélesség:
392 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
108 mm
Távtartó konzol BKRS lépésálló kábeltálcához B=400 mer thorg