OBO - Távtartó konzol BKRS lépésálló kábeltálcához B=100 mer thorg SN129187 - 6044541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 100 mm
Kivitel - egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 98 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196695157
Sonepar cikkszám
SN129187
Gyártói cikkszám
6044541
Gyártói típuskód
STA BKRS 100 FT
Hosszúság:
100 mm
Kivitel:
egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
98 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
108 mm
Távtartó konzol BKRS lépésálló kábeltálcához B=100 mer thorg