OBO - Távtartókengyel horg 16-20mm M6 1366203 - 1366203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 16-20 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195118039
Sonepar cikkszám
1366203
Gyártói cikkszám
1366203
Gyártói típuskód
731 W 20 G
Átmérő:
16-20 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartókengyel horg 16-20mm M6